{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
Vrsta uporabe | leva | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | DIL | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 22 | |
Nastavni kot | 90 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 48 mm | |
Srednji premik L3 | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Podložna ploščica | 279820 4 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 2 | |
Spona, vijak, O-obroč | 279835 4 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264839 DM/52 | |
EAN/GTIN | 4251414902893 |