{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 8×D | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | E12K SVXCR/L07 | |
Nastavitveni kot κ | 113 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 15,5 mm | |
Srednji premik L3 | 9 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 11 mm | |
Uporabna globina T | 3 mm | |
Dolžina glave L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 96 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 27 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261368 12/07 | |
EAN/GTIN | 4062406285784 |