Držalo za notranje struženje HM 10/07 mm

Št. art.: 261368 10/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 10 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E10H SVXCR/L07
Nastavitveni kot κ 113 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 12,5 mm
Srednji premik L3 7 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm
Uporabna globina T 3 mm
Širina vratu L4 6,8 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 27
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261368 10/07
EAN/GTIN 4062406285777

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki