Držalo za zunanje struženje 8/07 mm

Št. art.: 261317 8/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 8 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVVCN 0808K07
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 4 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 15 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 27
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261317 8/07
EAN/GTIN 4045197948403

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico