Držalo za zunanje struženje 20/11 mm

Št. art.: 261313 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVJCR/L 2020K11
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 24 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261313 20/11
EAN/GTIN 4045197653871

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico