Nož za notranje struženje, jeklo 25/16 mm

Št. art.: 261130 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25R SVQBR/L16
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 17 mm
Višina vpenjanja L2 23 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261130 25/16
EAN/GTIN 4045197653659

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki