Nož za notranje struženje, jeklo 16/11 mm

Št. art.: 261124 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A16M SVJBR/L11
Nastavitveni kot κ 142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 22 mm
Srednji premik L3 2 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Širina vratu L4 9,5 mm
Dolžina glave L1 31,4 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261124 16/11
EAN/GTIN 4045197778369

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki