Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko 20/11 mm

Št. art.: 261122 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala SVJBR/L 2020X11
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 35 mm
Celotna dolžina L 95 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269023 1
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261122 20/11
EAN/GTIN 4067263122531

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse