Držalo za notranje struženje HM 20/11 mm

Št. art.: 261119 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E20S SVUBR/L 11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm
Srednji premik L3 13 mm
Višina vpenjanja L2 18 mm
Dolžina glave L1 20,5 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261119 20/11
EAN/GTIN 4062406099848

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki