Držalo za zunanje struženje 16/11 mm

Št. art.: 261111 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVVBN 1616H11
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 8 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 25 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261111 16/11
EAN/GTIN 4045197655837

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico