Ozka hrbtna sponka tipa 55, prevlečena s smolo, 6 x 1,08 x 23 mm, pakiranje 3000 kosov

Št. art.: 2609200227
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Sponka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2609200227
EAN/GTIN 3165140084277
Številka proizvajalca 2609200227
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Skavice z ozkim hrbtom, tip 55, so prevlečene s smolo
  • Učinek lepila jim omogoča, da pri številnih materialih dlje časa ostanejo trdno nameščene
  • Zato so idealne za številne aplikacije ljubiteljev gradnje, na primer za pritrjevanje stenskih in stropnih oblog v povezavi s fugami ali profiliranimi lesenimi kleščami
  • Skavice imajo tudi ozek hrbet, kar omogoča, da jih je mogoče vtisniti daleč v material
  • Omogočajo tesno prileganje in imajo neopazen hrbtni del
  • Predvsem so primerne za tanke materiale, če hrbtnega dela sponke ni treba vtisniti v material, ki ga je treba spenjati.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Ozke sponke tipa 55 so prevlečene s smolo: Lepilni učinek omogoča tesno prileganje številnim materialom
  • Dimenzija širine: 72 mm
  • Dimenzija višine: 77 mm
  • Dolžina dimenzije: 100 mm
  • Širina (B) mm: 6.0
  • Bruto teža: 0,932 kg
  • Debelina (D) mm: 1.08
  • Dolžina (L) mm: 23
  • Opis zmogljivosti: Za pritrjevanje tankih materialov
  • Neto teža: 0,932 kg
  • Posebna RTB1: Za številne uporabe, npr. za pritrjevanje stenskih/stropnih oblog s fugami ali profiliranimi lesenimi kleščami
  • Specifični RTB2: Ozka hrbtna stran, tako da se vtisnejo globoko v material Trdno prileganje in neopazen hrbet
  • Specifično za RTB3: Posebej za tanke materiale, kadar hrbtna stran sponke ne sme pritiskati v material, ki ga je treba spenjati
  • Obseg: 0,554 dm3
  • Prednost HL (kratek): Prevlečena s smolo, za pritrjevanje tankih materialov