4000, razpiralna glava, 34°, 57 mm, pocinkano

Št. art.: 2608200523
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Žeblji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2608200523
EAN/GTIN 3165140617697
Številka proizvajalca 2608200523
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Žeblji z glavo DA 34° 1,8/15 g so namenjeni za delo v zaprtih prostorih v razredu uporabe 1 (DIN EN 1995-1-1). Za zaščito pred korozijo so žeblji pocinkani in so primerni za uporabo, kot so izdelava zabojev, delo z oblazinjenjem, vratni in okenski okvirji, okvirji za slike, izdelava pohištva, stenske obloge in za mavčne plošče. Čepi zagotavljajo trden oprijem s komaj vidno glavico. Omogočajo hitro in enostavno vgradnjo oblog ter okrasnih in letvenih plošč. Žeblji DA z vztrajnostno glavo 34° 1,8/15 g so proizvedeni v Evropi in so zato vedno visoke kakovosti. Primeren za: GNH 18V-64 MD Professional.

Ustreznih izdelkov