4000,cabeza de recalcado,34°,57mm,galvanizado

N.º do artigo: 2608200523
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Clavos

Identificação e classificação

Número do artigo 2608200523
EAN/GTIN 3165140617697
Número do fabricante 2608200523
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Los clavos de cabeza volteadora DA 34° 1,8/15g están diseñados para trabajos en interiores dentro de la clase de servicio 1 (DIN EN 1995-1-1). Los clavos están galvanizados para protegerlos contra la corrosión y son adecuados para aplicaciones como la construcción de cajones, trabajos con tapicería, marcos de puertas y ventanas, marcos de cuadros, construcción de muebles, revestimiento de paredes y para cartón-yeso. Los pasadores proporcionan una sujeción firme con una cabeza apenas visible. Permiten una instalación rápida y sencilla de paneles, así como de zócalos decorativos. Los clavos verticales DA 34° 1.8/15g se fabrican en Europa y por lo tanto son de alta calidad. Adecuado para: GNH 18V-64 MD Profesional.

Produtos adequados