Cevi z adapterjem za električna orodja in bajonetno ključavnico. Za sesalnike

Št. art.: 2608000565
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2608000565
EAN/GTIN 3165140713634
Številka proizvajalca 2608000565

Opis

Opis:

  • Dvigalna cev je dodatna oprema za Boscheve sesalnike
  • Primerna za: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Z bajonetno kljuko
  • Dimenzija širine: 500 mm
  • Dimenzija višine: 80 mm
  • Dolžina dimenzije: 610 mm
  • Bruto teža: 1,24 kg
  • Premer mm: 35
  • Dolžina [m]: 5.00
  • Opis zmogljivosti: Zunanja sesalna naprava
  • Nazivna širina [mm]: 35
  • Neto teža: 1,22 kg
  • Posebna RTB1: Priložen z adapterjem za električna orodja
  • Obseg: 24,4 dm3
  • Prednost HL (kratek): Zunanja sesalna naprava z bajonetnim nastavkom in adapterjem za električno orodje