Polstena filtrirna vrečka za GAS 55 M AFC Professional. Za sesalnike

Št. art.: 2607432038
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Filter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2607432038
EAN/GTIN 3165140713610
Številka proizvajalca 2607432038

Opis

Opis:

  • Filtrirna vrečka iz netkanega tekstila je nadomestna vrečka za suho sesanje
  • Vrečka iz netkanega tekstila preprosto zbira in zadržuje prah
  • Nudi boljšo vzdržljivost, zmogljivost in varnost v primerjavi s standardnimi papirnatimi vrečkami
  • Primerna je za suho sesanje prahu razredov L in M ter preprosto mokro sesanje
  • Pri uporabi netkane filtrske vrečke se prepričajte, da je samodejno čiščenje filtra izklopljeno, da ne poškodujete netkane filtrske vrečke
  • Prilega: GAS 55 M AFC Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: V primerjavi s standardnimi papirnatimi vrečkami zagotavlja boljšo vzdržljivost, zmogljivost in varnost
  • Dimenzija širine: 455 mm
  • Dimenzija višine: 45 mm
  • Dolžina dimenzije: 540 mm
  • Bruto teža: 0,861 kg
  • Opis zmogljivosti: Rezervna vrečka
  • Neto teža: 0,68 kg
  • Posebna RTB1: Zasnovan za Boscheve sesalnike
  • Specifični RTB2: V primerjavi s papirnatimi filtrirnimi vrečkami je zmogljivost večja zaradi optimalnega razvijanja v predelu, zaradi trislojnega materiala pa je v isti primerjavi bolj odporna na trganje.
  • Specifično za RTB3: Če uporabljate filtrirno vrečko iz netkanega materiala, se prepričajte, da je funkcija samodejnega čiščenja filtra izklopljena, da ne pride do poškodb filtrirne vrečke iz netkanega materiala.
  • Obseg: 11,057 dm3
  • Prednost HL (kratek): Nadomestna vrečka za suho sesanje