Poliesterski ploščati nagubani filter. Za sesalnike

Št. art.: 2607432034
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Filter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2607432034
EAN/GTIN 3165140713573
Številka proizvajalca 2607432034

Opis

Opis:

  • Ploščati plisirani filter je nadomestni filter za univerzalne sesalnike Bosch
  • Primeren za: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Kvadratni, iz poliestra
  • Dimenzija širine: 150 mm
  • Dimenzija višine: 65 mm
  • Dolžina dimenzije: 275 mm
  • Dimenzije, širina mm: 140
  • Dimenzija, višina mm: 56
  • Dimenzija, dolžina mm: 240
  • Dimenzije (dolžina x širina x višina) mm: 240 x 140 x 56
  • Bruto teža: 0,3 kg
  • Velikost cm²: 6150
  • Opis zmogljivosti: Kvadratni nadomestni filter
  • Material: Poliester (PES)
  • Neto teža: 0,215 kg
  • Posebna RTB1: Dolga življenjska doba filtra
  • Specifični RTB2: Stopnja zbiranja prahu: 99,9 %.
  • Specifično za RTB3: Primeren za mokro in suho sesanje, abrazivni prah in onesnažene tekočine, kot so hladilne tekočine, maziva in rezalne tekočine, ter mokre odpadke iz živilske/gradbene industrije (brez kislin in olj!)
  • Specifični RTB4: Ni primeren za zelo vlaknaste medije
  • Obseg: 2,681 dm3
  • Prednost HL (kratek): Kvadratni nadomestni filter