Držalo za zunanje struženje 16/10 mm

Št. art.: 260611 16/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 10 mm
Vrsta uporabe nevtralno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SRDCN 1616H10
primerna obračalna rezalna ploščica RC.X 1003
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 13 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 20,3 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 11
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 30 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260611 16/10
EAN/GTIN 4045197653239

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico