DC.T 11T308 HB7140-2

Št. art.: 260361 HB7140-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,40 € / kos
  • od 10 kos
    9,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.898 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT11T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7140-2
Rezalni material Karbidna trdina
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov VS
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260361 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263315643

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico