DC.T 11T308 HB7140-2

Cikkszám: 260361 HB7140-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 898 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT11T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7140-2
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260361 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315643

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz