CCGT 030101 HB7125-1

Št. art.: 260046 HB7125-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,38 € / kos
  • od 10 kos
    13,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.214 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 030101
Radij rezila 0,1 mm
Zvrst HB7125-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VF
Toleranca G
Globina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260046 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406058678

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja