CCGT 030101 HB7125-1

Codice art.: 260046 HB7125-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 030101
Raggio di curvatura 0,1 mm
Tipo HB7125-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli VF
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260046 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406058678

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili