• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

10-delni komplet za notranji izvlečni mehanizem Ø 12-40 mm za udarni pogon

Št. art.: 26-B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Embalaža Kovčki
Vpenjalna širina min. 12 mm
Vpenjalna širina maks. 38 mm
Število razcepnih kosov 2
Za izvrtine min. 12 mm
Za izvrtine maks. 38 mm
Adapter za notranji snemalnik 15-16G; M10; M7
Vrsta izdelka notranji snemalniki
Material jeklo
Celotna dolžina 370 mm
Masa 3 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26-B
EAN/GTIN 4021176781704
Številka proizvajalca 26-B
L-število L80010 1396
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Desetdelni komplet za izvlek notranjih ležajev za udarni pogon 26-B se uporablja za izvlek notranjih ležajev, zunanjih obročev ležajev in puše v obrti, delavnicah in industriji. Zasnova notranjih izvlačevalnikov z dvema lupinama in izjemno velikimi oprijemnimi robovi omogoča varno izvlačenje notranjih delov. Priloženo drsno kladivo se uporablja skupaj z notranjimi izvlačevalniki.
  • V uporabo usmerjena sestava za univerzalno uporabo
  • Shranjevanje v škatli omogoča enostavno sledenje popolnosti kompleta.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 367 mm
  • Celotna širina [palec]: 14 7/16
  • Skupna globina [mm]: 316 mm
  • Skupna globina [palec]: 12 7/16
  • Skupna višina [mm]: 75 mm
  • Skupna višina [palec]: 2 15/16
  • Nosilnost [kg]: 3 kg
  • Panoga: NFZ
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 12 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 38 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 1/2
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 1 1/2
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Hod [mm]: 250 mm
  • Potek udarca [palec]: 9 13/16
  • Udarna teža [kg]: 1,7 kg
  • Notranji navoj adapterja [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Notranji navoj priključne matice [mm]: G1/2
  • Dolžina drsnega kladiva [mm]: 370 mm
  • Udarni hod: 14 9/16
  • Za kroglične ležaje z notranjim premerom [mm]: 12 – 38 mm
  • Število delov: 10
  • Embalaža: Kovčki
  • Komponente: 22-0-17, GA10-1516, GA7-10, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, VM1615-12, GA1516-12
  • Skupna dolžina kovčka [mm]: 367 mm
  • Skupna globina ohišja [mm]: 316 mm
  • Skupna višina ohišja [mm]: 75 mm
  • Vrsta ohišja: K-i-BOXX
  • Material ohišja: umetne mase
  • Število ročajev: 1
  • Na voljo je stranski ročaj: Ne
  • Zložljivi: Da
  • Penasti vložek: Da
  • Primerno za skladiščni sistem Sortimo: Da