• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10-teiliger Innenauszieh-Satz Ø 12-40 mm für Schlagbetätigung

Artikel-Nr.: 26-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Verpackung Koffer
Spannweite min. 12 mm
Spannweite max. 38 mm
Anzahl Spreizstücke 2
für Bohrungen min. 12 mm
für Bohrungen max. 38 mm
Adapter für Innenauszieher 15-16G; M10; M7
Produktart Innenauszieher
Material Stahl
Länge gesamt 370 mm
Gewicht 3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26-B
EAN / GTIN 4021176781704
Herstellernummer 26-B
L-Nummer L80010 1396
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 10-teilige Innenauszieh-Satz für Schlagbetätigung 26-B wird zum Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die 2-schalige Ausführung der Innenauszieher mit ihren extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Teile. Der beigelegte Gleithammer wird gemeinsam mit den Innenausziehern genutzt.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 14 7/16
  • Gesamttiefe [mm]: 316 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 12 7/16
  • Gesamthöhe [mm]: 75 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 2 15/16
  • Tragelast [kg]: 3 kg
  • Branche: NFZ
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 12 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 38 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 1/2
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 1 1/2
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlagweg [mm]: 250 mm
  • Schlagweg [inch]: 9 13/16
  • Schlagmasse [kg]: 1,7 kg
  • Innengewinde des Gewindeadapters [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Innengewinde der Verbindungsmutter [mm]: G1/2
  • Länge des Gleithammers [mm]: 370 mm
  • Schlagweg: 14 9/16
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 12 - 38 mm
  • Anzahl der Teile: 10
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: 22-0-17, GA10-1516, GA7-10, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, VM1615-12, GA1516-12
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 367 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 316 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 75 mm
  • Kofferart: K-i-BOXX
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 1
  • Seitengriff vorhanden: Nein
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja