Set de extragere internă din 10 piese Ø 12-40 mm pentru acționare prin impact

Cod articol: 26-B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 26-B
EAN / GTIN 4021176781704
Număr producător 26-B
L-Număr L80010 1396
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de 10 piese de extractor intern pentru acționare cu impact 26-B este utilizat pentru extragerea rulmenților interni, inelelor exterioare ale rulmenților și bucșelor în comerț, atelier și industrie. Designul cu 2 carcase al extractorilor interni, cu marginile lor de prindere foarte mari, permite extragerea în siguranță a pieselor interne. Ciocanul glisant furnizat este utilizat împreună cu extractoarele interne.
  • Compoziție orientată spre aplicații pentru utilizare universală
  • Depozitarea în cutie facilitează urmărirea completitudinii setului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 367 mm
  • Lățime totală [inch]: 14 7/16
  • Adâncime totală [mm]: 316 mm
  • Adâncime totală [inch]: 12 7/16
  • Înălțimea totală [mm]: 75 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 2 15/16
  • Capacitate de încărcare [kg]: 3kg
  • Sectorul: NFZ
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 12 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 38 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 1/2
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 1 1/2
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Cursă [mm]: 250 mm
  • Cale de impact [inch]: 9 13/16
  • Greutatea de impact [kg]: 1,7kg
  • Filetul interior al adaptorului de filet [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Filetul interior al piuliței de conectare [mm]: G1/2
  • Lungimea ciocanului glisant [mm]: 370 mm
  • Cursă de lovire: 14 9/16
  • Pentru rulmenți cu bile cu diametrul interior [mm]: 12 - 38 mm
  • Număr de piese: 10
  • Ambalaj: serviete
  • Componente: 22-0-17, GA10-1516, GA7-10, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, VM1615-12, GA1516-12
  • Lungimea totală a carcasei [mm]: 367 mm
  • Adâncimea totală a carcasei [mm]: 316 mm
  • Înălțimea totală a carcasei [mm]: 75 mm
  • Tipul carcasei: K-i-BOXX
  • Materialul carcasei: Plastic
  • Număr de mânere: 1
  • Mâner lateral disponibil: nu
  • Stivuibile: Da
  • Inserţie de spumă: Da
  • Potrivit pentru sistemul de depozitare Sortimo: Da

Descărcări și documente

Produse potrivite