Garnitura držal za struženje 20 mm

Št. art.: 255110 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Vrsta uporabe desne
Standard Tovarniški standard
ISO-oznaka držala PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 28 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Nadomestni del 259981 5
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255110 20
EAN/GTIN 4045197941862

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli