Set suporturi pentru capete de strunjire 20 mm

Cod articol: 255110 20
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Cod ISO Suport PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 28 mm
Lungimea totală L 125 mm
Piese de schimb 259981 5
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255110 20
EAN / GTIN 4045197941862

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb