WNMG 080408 HBT130

Št. art.: 252224 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
651 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HBT130
Rezalni material HM
Glavna uporaba MF
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MR
Globina reza ap 2 mm - 6 mm
Podajanje f 0,15 mm/v - 0,55 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 40 m/min - 180 m/min
Prevleka TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252224 HBT130
EAN/GTIN 4062406256876

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja