{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | WP | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Podajanje f | 0,06 mm/v - 0,42 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252015 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700592 | |
Številka proizvajalca | TAA08606 |