{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Eco | |
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 8 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | PWLNR/L 1620F08 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Podložna ploščica | 259031 48 | |
Kolenska ročica | 259015 15 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 15 | |
Vzmet | 259046 4 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 251911 16/08 | |
EAN/GTIN | 4062406734138 |