Držalo za zunanje struženje 25/22 mm

Št. art.: 251406 25/22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 22 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala MTJNR/L 2525M22
primerna obračalna rezalna ploščica TN.. 2204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 36 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov 259023 2
Podložna ploščica 259031 33
Vpenjalna spona 259038 13
Zatič 259049 2
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251406 25/22
EAN/GTIN 4045197650917

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki