Držalo za zunanje struženje 32/16 mm

Št. art.: 251008 32/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 32 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala CKJNR/L 3232P16
primerna obračalna rezalna ploščica KNUX 1604.. R/L
Funkcijska širina L4 40 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Podložna ploščica 259031 4
Vpenjalna spona 259038 16
Vijak za vpenjalno spono 259021 3
Vzmet 259046 3
Garnitura vzmeti 259044 3
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251008 32/16
EAN/GTIN 4045197654632

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico