KNUX 160405R HB7035-1

Št. art.: 251030 HB7035-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,60 € / kos
  • od 10 kos
    13,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
771 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice KNUX 160405R
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HB7035-1
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov SM
Lomilec odrezkov 2,2 mm
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 320 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251030 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874306

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico