Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje, kratko 20/15 mm

Št. art.: 250614 20/15
Popust
206,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 15 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala DDJNR/L 2020X15
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1506..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 38 mm
Celotna dolžina L 97 mm
Podložna ploščica 259033 3
Vijak za podložno ploščico 259027 2
Spona, vijak, vzmet 259036 11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250614 20/15
EAN/GTIN 4045197927309

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Eco" Poglej vse