CNMM 120412 CA025P

Št. art.: 250492 CA025P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMM 120412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Prevleka CVD
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PX
Globina reza ap 1 mm - 11 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,9 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 420 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250492 CA025P
EAN/GTIN 4960664863754
Številka proizvajalca TMH00135

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico