CNMM 120412 CA025P

Artikelnummer: 250492 CA025P
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMM 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort CA025P
Snijmateriaal HM
Coating CVD
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PX
Snijdiepte ap 1 mm - 11 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,9 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 420 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250492 CA025P
EAN/GTIN 4960664863754
Nummer fabrikant TMH00135

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen