CNMM 190624 HB7020

Št. art.: 250466 HB7020
Popust
27,84 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,00 € 27,84 € / kos
  • od 10 kos
    20,00 € 23,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMM 190624
Radij rezila 2,4 mm
Zvrst HB7020
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov SR
Globina reza ap 2 mm - 10 mm
Podajanje f 0,4 mm/v - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 300 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250466 HB7020
EAN/GTIN 4045197764133

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja