GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 250466 HB7020
Rabatt
28,95 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 190624
Eckenradius 2,4 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SR
Schnitttiefe ap 2 mm - 10 mm
Vorschub f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250466 HB7020
EAN / GTIN 4045197764133

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter