Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

CNMG 160608 Garnitura, 10-delna. HBX130

Št. art.: 250258 HBX130

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 160608
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HBX130
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji lahko prekinjen
Lomilec odrezkov MM
Globina reza ap 1 mm - 6 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,55 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250258 HBX130
EAN/GTIN 4045197661586

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.