Il existe une alternative à ce produit

CNMG 160608 Jeu de 10 pièces HBX130

Réf.: 250258 HBX130
Fixer le prix 10 Unité (CHF 14,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 160608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HBX130
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Prof. coupe ap 1 mm - 6 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,55 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250258 HBX130
EAN / GTIN 4045197661586

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.