HELIR 31.7-4T25 Objemka za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2500610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500610
EAN/GTIN 7291075031973
Številka proizvajalca 2500610
L-število L23920 3154

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,187″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,157″
  • Večja dolžina (OAL): 7″

Lastnosti:

  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.187″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.157″
  • Funkcionalna širina (WF): 1.19″
  • Dolžina glave (LH): 1.7″
  • Celotna dolžina (OAL): 7″
  • Višina stebla (H): 1-1/4″
  • Širina trna (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse