HFFR 48-4T25 Nosilci rezil za aksialno obdelavo

Št. art.: 2500348
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500348
EAN/GTIN 7291075032291
Številka proizvajalca 2500348
L-število L23920 2267

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 25 mm, širina rezanja (CW) 4 mm, širina rezanja max. (CWX) 4,8 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 60 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 48 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse