Izvijač z 2C-T ročajem 3 mm

Št. art.: 2498618
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2498618
EAN/GTIN 4010886933039
Številka proizvajalca 2498618
L-število L60160 584

Opis

Opis:

Z luknjo za obešanje
Z dvema šestkotnima robovoma enake širine čez ploskve
Vanadijevo jeklo 61CrSiV5, kromirano, konica polirana

Lastnosti:

  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Skupna širina [mm]: 95 mm
  • Skupna višina [mm]: 17 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Dolžina rezila: 125 mm
  • Kratka dolžina rezila [mm]: 15
  • Material: Krom-silicij-vanadijevo jeklo 61CrSiV5
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 3
  • Kaljenje izhodne konice: brušeno
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez