Enodelni luknjač za zatiče, Set 6 kosov.

Št. art.: 248.JS6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število orodij 6
Embalaža torbica
Vsebina Set
Vrsta izdelka izbijači
Oblika držala 8–kotnik
Trdota konice v HRC 55
Material posebno orodno jeklo
Skupna masa 588 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 248.JS6
EAN/GTIN 3148515389108
Številka proizvajalca 248.JS6
L-število L60130 1916
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Oktagonalno držalo, konica iz zelo odpornega posebnega jekla, kaljenega na 53 - 55 HRC
  • galvanizirano

Lastnosti:

  • Vsebina: 248,2-3-4-5-6-8
  • Mere [mm]: 120x190x45
  • [g]: 0,588
  • [kg]: 0,588

Obseg dobave:

  • 248.2-3-4-5-6-8
  • Priloženo v stojalu