• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber einteilig, Set 6-tlg

Artikel-Nr.: 248.JS6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl Werkzeuge 6
Verpackung Tasche
Inhalt Set
Produktart Splintentreiber
Form Schaft 8-kant
Spitzenhärte in HRC 55
Material Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht gesamt 588 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 248.JS6
EAN / GTIN 3148515389108
Herstellernummer 248.JS6
L-Nummer L60130 1916
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Achtkantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, auf 53 - 55 HRC gehärtet
  • verzinkt

Merkmal:

  • Inhalt: 248.2-3-4-5-6-8
  • Abmessungen [mm]: 120x190x45
  • Gewicht in Gramm: 0.588
  • Gewicht in Kilogramm: 0,588

Lieferumfang:

  • 248.2-3-4-5-6-8
  • Lieferung im Ständer