JUEGO HERRAMIENTAS DE GOLTE EN SOPORTE

Número de artículo: 248.JS6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de herramientas 6
Embalaje Bolsa
Contenido Set
Tipo de producto Extractor de pasadores
Forma vástago De 8 caras
Dureza de la punta en HRC 55
Material acero especial para herramientas
Peso total 588 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 248.JS6
EAN / GTIN 3148515389108
Número del fabricante 248.JS6
Número L L60130 1916
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Vástago octogonal, punta de acero especial altamente resistente, templado a 53 - 55 HRC
  • galvanizado

Característica:

  • Contenido: 248,2-3-4-5-6-8
  • Dimensiones [mm]: 120x190x45
  • [g]: 0,588
  • [kg]: 0,588

Volumen de suministro:

  • 248,2-3-4-5-6-8
  • Se suministra en soporte