Brusilni kolut za žage 140x4,5x12 mm Oblika 1F 88A54K5AV217

Št. art.: 244477
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 244477
EAN/GTIN 9003172444772
Številka proizvajalca 244477
L-število L50140 1676
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta disk je natančen izdelek, ki večkratno podaljša življenjsko dobo vaših motornih žag. Polmer profila tega izdelka ustreza polovici širine diska in je popolnoma usklajen z osnovnim polmerom zob. To orodje prejmete z obliko profila roba 1F premera 140 mm, ki je primeren za suho brušenje.

Lastnosti:

  • Oblika: 1 F
  • Velikost zrnja: 54
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 88A 54 K5A V217
  • Dimenzije (D x D x V): 140 x 4,5 x 12 mm
  • Premer: 140 mm
  • Debelina: 4,5 mm
  • Izvrtina: 12 mm
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Visoka stopnja ohranjanja profila
  • Natančno brušenje
  • Individualno izbiranje

Uporaba:

  • Za ostrenje jeklenih verižnih žag