Herramienta de rectificado para máquinas de afilar sierras de cadena 140 x 4,5 x 12 mm 88A 54 K5A V217

Número de artículo: 244477
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 244477
EAN / GTIN 9003172444772
Número del fabricante 244477
Número L L50140 1676
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con este disco obtendrá un producto preciso que multiplica la vida útil de sus motosierras. El radio del perfil de este producto corresponde a la mitad de la anchura del disco y está perfectamente adaptado al radio del diente básico. Recibirá esta herramienta con forma de perfil de filo 1F de 140 mm de diámetro, adecuada para el desbaste en seco.

Característica:

  • Forma: 1 F
  • Tamaño de grano: 54
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : 88A 54 K5A V217
  • Dimensiones (D x T x H): 140 x 4,5 x 12 mm
  • Diámetro del recipiente: 140 mm
  • Espesor: 4,5 mm
  • Taladro: 12 mm
  • Aptitud del material: acero

Ventaja:

  • Alta estabilidad de perfil
  • Desbaste preciso
  • Seleccionable individualmente

Aplicación:

  • Para afilar motosierras de acero