DGFHL 32B-3D50R Ojačani nosilci rezil z vijačnim vpenjanjem

Št. art.: 2398840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2398840
EAN/GTIN 7291075144277
Številka proizvajalca 2398840
L-število L23920 1863

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja, max. (CDX) 18 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 31,5 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Skupna višina (OAH) 31,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse