DGPAD 3R-D32-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2393883
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2393883
EAN/GTIN 7291075344394
Številka proizvajalca 2393883
L-število L23920 1551

Opis

Descriere:

Adaptor cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 45.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 32 mm