DGPAD 3R-D32-JHP Adaptateurs avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression pour plaquettes DO-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2393883
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2393883
EAN / GTIN 7291075344394
Réf. fabricant 2393883
Article hors catalogue L23920 1551

Description

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm